ELESA+GANTER OLIEKIJKGLAS MESSING GN 743.7-11-3/8NPT-A
Oliepeilglazen met conische schroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 743.7-11-3/8NPT-A
Rubix:A0952619
Fabrikant:GN 743.7-11-3/8NPT-A
EAN:4045525490543




Productdetails : ELESA+GANTER OLIEKIJKGLAS MESSING GN 743.7-11-3/8NPT-A
De conische schroefdraad van de olieniveau-kijkglazen GN 743.7 maakt een metalen afdichting mogelijk. Bij het aandraaien blokkeert de conische buitenschroefdraad R zichzelf met de bijbehorende cilindrische binnenschroefdraad Rp. Met het referentievlak a heeft de R-buitenschroefdraad dezelfde schroefdraaddiameter als de Rp-binnenschroefdraad, zodat deze met de hand kan worden ingeschroefd. Door het krachtig aandraaien met een gereedschap wordt de ingrijplengte vergroot en wordt de schroefverbinding afgedicht. Daarnaast wordt meestal een afdichtmiddel (hennep of teflonband) gebruikt. De R-schroefdraad is "opgeruwd", zodat het afdichtmiddel bij het indraaien niet verschuift.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Uitvoering | gn 743.7 |
| Vorm | a |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 90261029 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
