Referenties
Elesa+Ganter:HFTX.15-1/2
Rubix:A0026842
Fabrikant:13691
EAN:4045525285415


Technische samenvatting
| Uitvoering | hftx.: con schermo di contrasto in alluminio anodizzato opaco a forma di stella con punto centrale rosso |
|---|
Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER OLIEPEILGLAS HFTX.15-1/2
De bijzondere vorm van de vergrotende lens vergroot en verbetert de zichtbaarheid zelfs vanuit zijposities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Uitvoering | hftx.: con schermo di contrasto in alluminio anodizzato opaco a forma di stella con punto centrale rosso |
| Materiaal | transparant polyamide-gebaseerd (pa-t) technopolymeer |
| Boordiameter | 14 mm |
| Vorm | zeshoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,84 excl. BTW
/ stuk
€ 3,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden