ELESA+GANTER OLIEPEILGLAS HFTX.14-M20X1.5

Oliepeilglas

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Elesa+Ganter:HFTX.14-M20x1.5
Rubix:A0155170
Fabrikant:13681
EAN:4045525285439
ELESA+GANTER OLIEPEILGLAS HFTX.14-M20X1.5

Technische samenvatting

Uitvoeringtecnopolimero pa-t
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ELESA+GANTER OLIEPEILGLAS HFTX.14-M20X1.5


De bijzondere vorm van de vergrotende lens vergroot en verbetert de zichtbaarheid zelfs vanuit zijposities.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Uitvoeringtecnopolimero pa-t
Materiaaltechnopolymeer op basis van polyamide
Boordiameter14 mm
Vormrond
2,88 excl. BTW
/ stuk
3,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Uitvoering