ELESA+GANTER OLIEPEILGLAS GN 743.1-24-G1-A

Oliepeilglazen, aluminium / ESG-glas

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 743.1-24-G1-A
Rubix:09209873
Fabrikant:GN 743.1-24-G1-A
EAN:4045525368293
ELESA+GANTER OLIEPEILGLAS GN 743.1-24-G1-A

Technische samenvatting

Uitvoeringgn 743.1
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER OLIEPEILGLAS GN 743.1-24-G1-A


Oliepeilglazen GN 743.1 zijn gemaakt van echt glas dat zeer stabiel en krasbestendig is. De afdichting wordt gerealiseerd met een O-ring aan de rand en niet aan de voorkant van het glas. De lekdichtheid wordt daardoor niet beïnvloed door axiale druk. De buitendiameter van deze oliepeilglazen met verzonken zeskant is afgestemd op de montagegaten voor buisverbindingen volgens DIN 3852. De afdichting is in een groef ondergebracht en kan dus niet verloren gaan. Bovendien voorkomt deze groef dat de afdichting wordt uitgedrukt wanneer het kijkglas wordt vastgedraaid. Oliepeilglazen GN 743.1 kunnen worden gebruikt op onder druk staande olietanks. Tests met betrekking tot de maximale druk zijn op aanvraag verkrijgbaar. Montage-instructie: Voor montage op wanden met een dikte van minder dan 4 mm dient u een bevestigingsmoer GN 543.1 te gebruiken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht31 g
Uitvoeringgn 743.1
Vorma
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode90261029
22,08 excl. BTW
/ stuk
26,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen