Referenties
Optibelt:760 8M 50 HILO
Rubix:A0924077
Fabrikant:1081906
EAN:4044978557384

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHILO 760 50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 760 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 95 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
