ROEBUCK 6822494 MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 176MM/34MM
OMHULDE MOERSLEUTEL MET BREDE OPENING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:6822494
Rubix:10521899

Documenten
Productdetails : ROEBUCK 6822494 MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 176MM/34MM
Chroomvanadiumstaal.
Mat verchroomd Comfortabel rubberen handvat.
Extra dunne bek (4,5 mm) Superieure toegankelijkheid dankzij het ontwerp van de extra dunne bek (tot 50% dunner dan de standaard sleutels met soortgelijke opening) Zeer grote opening (34 mm voor 176 mm en 216 mm voor 8’’) Gewicht (g):
200 en 330 Dikte mm:
4,5
Mat verchroomd Comfortabel rubberen handvat.
Extra dunne bek (4,5 mm) Superieure toegankelijkheid dankzij het ontwerp van de extra dunne bek (tot 50% dunner dan de standaard sleutels met soortgelijke opening) Zeer grote opening (34 mm voor 176 mm en 216 mm voor 8’’) Gewicht (g):
200 en 330 Dikte mm:
4,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 34 |
| Lengte | 176 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
