Referenties
Bahco:747-2.5/16
Rubix:A0765441
Fabrikant:747-2.5/16
EAN:7314150363100



Productdetails : BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 2.5/16 747-2.5/16
Bahco kraaienpootsteeksleutel 747-2.5/16 met 3/8 vierkantaansluiting en 2-5/16 opening. Verchroomd en geschikt voor montage op moeilijk bereikbare plekken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 2.5/16 |
| Lengte | 110 mm |
| Type | kraaienvoet sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,05 excl. BTW
/ stuk
€ 190,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
