LEUZE AMS 304I 40

Optische afstandssensor

Zie technische informatie

Referenties

Leuze electronic:50113677
Rubix:3499121662
Fabrikant:50113677
LEUZE AMS 304I 40

Technische samenvatting

Typestekkeraansluiting
Zie alle specificaties

Productdetails : LEUZE AMS 304I 40


Vooraf gemonteerd met: Montageplaat; Lichtbron: Laser; Beschermingsklasse: 2; Meetbereik: 200 ... 40.000 mm; Absolute meetnauwkeurigheid: 2 mm; Reproduceerbaarheid (3 Sigma): 0,9 mm; Max. verplaatsingssnelheid: 10 m/s; Voedingsspanning: 18 ... 30 V, DC; Interface: PROFIBUS DP, SSI; Aansluiting: rondstekker, M12, 5 -polig; Afmetingen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm; Materiaal behuizing: metaal; Weergave: LC-Display, LED; Bedrijfstemperatuur: -5 ... 50 °C; Beschermingsgraad: IP 65
Vooraf gemonteerd met: Montageplaat; Lichtbron: Laser; Beschermingsklasse: 2; Meetbereik: 200 ... 40.000 mm; Absolute meetnauwkeurigheid: 2 mm; Reproduceerbaarheid (3 Sigma): 0,9 mm; Max. verplaatsingssnelheid: 10 m/s; Voedingsspanning: 18 ... 30 V, DC; Interface: PROFIBUS DP, SSI; Aansluiting: rondstekker, M12, 5 -polig; Afmetingen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm; Materiaal behuizing: metaal; Weergave: LC-Display, LED; Bedrijfstemperatuur: -5 ... 50 °C; Beschermingsgraad: IP 65

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestekkeraansluiting
Spanning, min.18 V
Spanning, max.30 V
Spanning30 V
€ 7.770,93 excl. BTW
/ stuk
€ 9.402,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen