FESTO RETROREFLECTIEVE SENSOR SOEG-RSP-M12-PS-S-2L 537684

Sensor SOEG-RSP-M12

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SOEG-RSP-M12-PS-S-2L
Rubix:05094637
Fabrikant:537684
EAN:4052568173951
FESTO RETROREFLECTIEVE SENSOR SOEG-RSP-M12-PS-S-2L 537684
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO RETROREFLECTIEVE SENSOR SOEG-RSP-M12-PS-S-2L 537684


Retroreflectieve sensor SOEG-RSP-M12-PS-S-2L met gepolariseerd licht, ronde vorm. Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35,4 g
Typesoeg-rsp
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur55 °C
Spanning, min.10 V
Spanning, max.36 V
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,95 excl. BTW
/ stuk
139,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen