Referenties
Facom:R.150A
Rubix:10103698
EAN:3148517570627



Productdetails : FACOM RATELKOP ZONDER GREEP R.150A
De Facom R.150A is een bijzonder compacte ratel zonder handgreep, ontworpen voor werkzaamheden in beperkte ruimtes waar een conventionele ratelsleutel niet kan manoeuvreren. Dankzij het 72-tandsmechanisme en de 1/4"-vierkantaandrijving kunnen kleine schroeven en moeren worden bediend die anders moeilijk bereikbaar zijn.
Kenmerken:
De R.150A werkt met een fijnvertand 72-tands ratelmechanisme. De draairichting wordt gewijzigd via een draaibare ring boven op de behuizing, zonder dat een tweede hand nodig is. De gekartelde behuizing verbetert de grip en vergemakkelijkt de krachtoverdracht bij bediening met de vingers. Het overdraagbare aanhaalmoment ligt uiteraard lager dan bij een klassieke ratel, maar blijft ruim voldoende voor het aanzetten van schroeven, het vastzetten van slangklemmen, moeren of vergelijkbare bevestigingen. De dopvergrendeling wordt verzekerd door een borgkogel op het 1/4"-aandrijfvierkant. De glanzend verchroomde afwerking draagt bij aan de corrosiebestendigheid en vergemakkelijkt de visuele controle van de toestand van het gereedschap.
Specificaties:
• Referentie: R.150A.
• Ontwerp: zonder handgreep.
• Aandrijfvierkant: 1/4".
• Terugstelhoek: 5°.
• Aantal tanden: 72.
• Diameter: 38,5 mm.
• Hoogte: 26,5 mm.
• Gewicht: 120 g.
• Dopvergrendeling: borgkogel.
• Afwerking: glanzend verchroomd.
• Garantie: levenslange garantie van Facom.
Kenmerken:
De R.150A werkt met een fijnvertand 72-tands ratelmechanisme. De draairichting wordt gewijzigd via een draaibare ring boven op de behuizing, zonder dat een tweede hand nodig is. De gekartelde behuizing verbetert de grip en vergemakkelijkt de krachtoverdracht bij bediening met de vingers. Het overdraagbare aanhaalmoment ligt uiteraard lager dan bij een klassieke ratel, maar blijft ruim voldoende voor het aanzetten van schroeven, het vastzetten van slangklemmen, moeren of vergelijkbare bevestigingen. De dopvergrendeling wordt verzekerd door een borgkogel op het 1/4"-aandrijfvierkant. De glanzend verchroomde afwerking draagt bij aan de corrosiebestendigheid en vergemakkelijkt de visuele controle van de toestand van het gereedschap.
Specificaties:
• Referentie: R.150A.
• Ontwerp: zonder handgreep.
• Aandrijfvierkant: 1/4".
• Terugstelhoek: 5°.
• Aantal tanden: 72.
• Diameter: 38,5 mm.
• Hoogte: 26,5 mm.
• Gewicht: 120 g.
• Dopvergrendeling: borgkogel.
• Afwerking: glanzend verchroomd.
• Garantie: levenslange garantie van Facom.
Sterke punten
• Compact ontwerp: de uitvoering zonder handgreep beperkt de radiale inbouwruimte en maakt toegang mogelijk tot diepe uitsparingen of smalle holtes waar conventionele ratels niet passen.
• Goede grip: de gekartelde behuizing zorgt voor een stevige grip bij bediening met de vingers, zelfs in moeilijke werkposities.
• Veilige dopbevestiging: de borgkogel houdt de dop of verlenging stevig op zijn plaats tijdens werkzaamheden in beperkte ruimtes.
• Langdurige inzetbaarheid: de levenslange garantie van Facom beschermt de investering zonder tijdsbeperking.
• Goede grip: de gekartelde behuizing zorgt voor een stevige grip bij bediening met de vingers, zelfs in moeilijke werkposities.
• Veilige dopbevestiging: de borgkogel houdt de dop of verlenging stevig op zijn plaats tijdens werkzaamheden in beperkte ruimtes.
• Langdurige inzetbaarheid: de levenslange garantie van Facom beschermt de investering zonder tijdsbeperking.
Toepassingen
De R.150A is bedoeld voor werkzaamheden aan bevestigingen die zich diep in holtes, smalle doorgangen of achter structurele componenten bevinden, zolang de vereiste aanhaalkrachten beperkt blijven. Dankzij het ontwerp zonder handgreep is deze ratel bijzonder geschikt voor lichte bevestigingen, zoals afdekkappen, beschermkappen, behuizingsdeksels of montage van accessoires, waarbij toegankelijkheid belangrijker is dan het maximale aanhaalmoment.
In de auto-industrie vergemakkelijkt dit gereedschap bijvoorbeeld de demontage van motorkappen, kunststof beschermdelen, bekledingen of bevestigingen van randapparatuur. In industrieel onderhoud wordt het gebruikt op productie-installaties voor werkzaamheden aan kleine bevestigingen in moeilijk bereikbare zones. Ook sectoren zoals elektromechanica, industriële elektronica en luchtvaart gebruiken dit type ratel voor werkzaamheden aan subassemblages met beperkte toegang, waar precisie belangrijker is dan hoge krachtuitoefening.
In de auto-industrie vergemakkelijkt dit gereedschap bijvoorbeeld de demontage van motorkappen, kunststof beschermdelen, bekledingen of bevestigingen van randapparatuur. In industrieel onderhoud wordt het gebruikt op productie-installaties voor werkzaamheden aan kleine bevestigingen in moeilijk bereikbare zones. Ook sectoren zoals elektromechanica, industriële elektronica en luchtvaart gebruiken dit type ratel voor werkzaamheden aan subassemblages met beperkte toegang, waar precisie belangrijker is dan hoge krachtuitoefening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x45x30 mm |
| Gewicht verpakking | 126 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 26,5 mm |
| Diameter | 38,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 120 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,62 excl. BTW
/ stuk
€ 41,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen