GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL 1/4" 129MM - 2093 U-3

Omschakelbare ratel - 2093 U

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2093 U-3
Rubix:10011023
Fabrikant:6170590
EAN:4010886617052
GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL 1/4" 129MM - 2093 U-3

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte129 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL 1/4" 129MM - 2093 U-3



• speciaal geschikt voor krappe ruimten, bijvoorbeeld motorvoertuigen
• uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
• met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
• terughaalhoek 5 graden
• slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
• tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Omschakelbare ratel 1/4" 129 mm speciaal geschikt voor krappe ruimten, bijvoorbeeld motorvoertuigen uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315 met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust terughaalhoek 5 graden slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht95 g
Aansluiting1/4 ''
Lengte129 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht95 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 43,69 excl. BTW
/ stuk
€ 52,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden