Referenties
Stahlwille:58253105
Rubix:10127992
EAN:4018754253937

Productdetails : STAHLWILLE INSTEEKRATELKOP 725QRVDE
VDE-geïsoleerde QuickRelease ratelbits tot 1000 V en omkeerbaar. 30 tanden. Chroom-legeringsstaal, verchroomd. DIN EN 60900.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65,5x43x70,5 mm |
| Logistiek gewicht | 220,3 g |
| Gewicht verpakking | 220 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 65,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,86 excl. BTW
/ stuk
€ 412,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
