Referenties
Elesa+Ganter:GN 184-20
Rubix:A0876864
Fabrikant:GN.31111
EAN:4045525072268




Productdetails : ELESA+GANTER AFDEKSCHIJF GN 184-20
Countersunk washers GN 184 are retained to the face of the shaft end with a countersunk head screw DIN ISO 2009 or DIN 7991 forming a clean-look end cap. A typical application is the retention of handwheels with hub keyed to the shaft.
Voorlegschijven GN 184 worden met verzonken schroeven DIN ISO 2009 en DIN 7991 op de voorvlakken van de asuiteinden bevestigd en sluiten deze als flens af. Een typisch toepassingsvoorbeeld is de axiale bevestiging van handwielen met naafgroef op de as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | gn 184 |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
