Referenties
Spartex:RONDSC21
Rubix:08914205
Fabrikant:006319.00003.0210.000
EAN:4043952470701


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 36 mm |
Productdetails : SPARTEX ST SLUITRING BOL D6319C FOS M20
Sferische steunring vorm C (sferisch) D.21 onbewerkt staal DIN 6319
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 221 g |
| Binnendiameter | 21 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Norm | DIN 6319 |
| Type | sferische steunring vorm c |
| Metrische diameter | M21 |
| Dikte | 6,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,65 excl. BTW
/ stuk
€ 3,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden