Referenties
Spartex:RONCR18X6,2X0,4A1
Rubix:A0823178
Fabrikant:2093218 62 04
EAN:4043377140494


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093 18X6,2X0,4
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 18X6,2X0,4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
6,2 mm
Buitendiameter
18 mm
Metrische diameter
M6