SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 20X10,2X0,6

Conische veerringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONCR20X10,2X0,6A1
Rubix:A0823175
Fabrikant:2093220 102 06
EAN:4043377140524
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 20X10,2X0,6

Technische samenvatting

Binnendiameter10,2 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Buitendiameter20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 20X10,2X0,6


SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 20X10,2X0,6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter10,2 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Buitendiameter20 mm
NormDIN 2093
Typeconische veerringen
Metrische diameterM10
Dikte0,6 mm
17,61 excl. BTW
/ 100 stuks
21,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

10,2 mm

Buitendiameter

20 mm

Metrische diameter

M10