GEFOSF. ST SCHOTELVEER VOOR LAGERS 34,6X22,4X0,5MM
Schotelveer voor kogellagers Staal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36460.368.005
Rubix:08910991
EAN:8715492763068

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 34,6 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEER VOOR LAGERS 34,6X22,4X0,5MM
Schotelveer voor kogellagers Staal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 22,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 34,6 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveer voor lagers 34,6x22,4x0,5mm |
| Metrische diameter | M22 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,08 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 21,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
22,4 mm
Buitendiameter
34,6 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveer voor lagers 34,6x22,4x0,5mm
Metrische diameter
M22