Referenties
Spartex:RONDELASCUV8PHO/250
Rubix:08911105
Fabrikant:006796.00400.9080.000
EAN:4043952474815


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX ST SCHOTELVEERRING D6796 M8
Komvormige veerring D.8 gefosfateerd DIN 6796 Verpakking = 250p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Type | spartex st schotelveerring d6796 m8 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden