Referenties
Spartex:RONFLEXB28A4
Rubix:A0818106
Fabrikant:01374027
EAN:4043377399144


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 50 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GOLF D137B M27X50X2
SPARTEX RVS A4 VEERRING GOLF D137B M27X50X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M27 |
| Dikte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,03 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 78,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
28 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
50 mm
Metrische diameter
M27