Referenties
Spartex:RONDELASCUV16A2
Rubix:08258042
Fabrikant:6796216
EAN:4043377145208


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 39 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHOTELVEERRING D6796 M16
SPARTEX RVS A2 SCHOTELVEERRING D6796 M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Type | cup veerring |
| Metrische diameter | M16 |
| Dikte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,47 excl. BTW
/ stuk
€ 0,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
16 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
39 mm
Type
Metrische diameter
M16