Referenties
SMC:KQ2H04-02A
Rubix:A0267015
EAN:3618036065251

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604, pbt, pp, roestvrij staal 303 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 mm |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H04-02A
KQ2 one-touch fittingen, metrische en inch-maten, zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, body-stijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij compressiefittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de chuck als de spantang los, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor het eenvoudig verwijderen van de slang.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Materiaal | c3604, pbt, pp, roestvrij staal 303 |
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Profiel | kq2 |
| Aansluiting 2 | r 1/4 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 23,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen