Referenties
IMI Norgren:430291400
Rubix:05250126


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | rohr-/schlauchanschluss ø14 mm (außen) |
Productdetails : NORGREN SCHOTDOORVOERKOPPELING 14. 430291400
Schotdoorvoering 14 klemring
Schotdoorvoering 14 klemring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | rohr-/schlauchanschluss ø14 mm (außen) |
| Profiel | klemringdoorvoeringen serie 43 (schotdoorvoering) |
| Aansluiting 2 | gewindeanschluss m20x1,5 |
| Type | schotdoorvoering (bulkhead connector) |
| Diameter buis | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,95 excl. BTW
/ stuk
€ 24,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen