LEGRIS BANJOKOPPELING 8MMX1/8"BSPT 3018 08 10

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3018 08 10
Rubix:A0585155
Fabrikant:3018 08 10
EAN:0820099200729
LEGRIS BANJOKOPPELING 8MMX1/8"BSPT 3018 08 10

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 18 mm schlauchaußen-ø
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS BANJOKOPPELING 8MMX1/8"BSPT 3018 08 10


Het LF 3000® push-in fittings assortiment omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiport-functies die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% op lekkage getest in productie
• Datering/codering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Bestendigheid
• Conform ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Groot aantal drukcycli
• Geen pompwerking

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• RoHS- en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroom voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Made in Europe

Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Interne automotive,
• Pneumatiek,
• Solenoïdekleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Laagdruk-persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleidermachines
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-in-koppelingen
• Push-to-Connect-koppelingen
• Pneumatische koppelingen
• Instant-koppelingen
• Snelle koppelingen
• Connectoren
• Swivel-koppelingen
• Oriënteerbare koppelingen
• Modulaire koppelingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in-connectoren
• Zelfsluitende koppelingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technische kunststof, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter), 5/16"
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Banjo
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,016

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht16 g
Gewicht verpakking168 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 18 mm schlauchaußen-ø
Aansluiting 2r 1/8
Diameter buis8 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 80,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 97,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen