SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LU08-02NS

One-Touch-fitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2LU08-02NS
Rubix:A0266956
Fabrikant:00984398
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LU08-02NS
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LU08-02NS


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor eenvoudige verwijdering van de slang.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 18 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 1/4 in
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,90 excl. BTW
/ 10 stuks
72,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen