Referenties
SMC:KQB2E06-03
Rubix:05284684

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E06-03
Metalen Insteekkoppeling, Metrisch G, Schotdoorvoerkoppeling
Toepassingen
KQB2 fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistoffen en in omgevingen met grote temperatuurschommelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | m14 x 1 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,44 excl. BTW
/ stuk
€ 6,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen