FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-1/4-PK-9 11452

Banjo-koppeling LCK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LCK-1/4-PK-9
Rubix:06141088
Fabrikant:11452
EAN:4052568021153
FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-1/4-PK-9 11452

Technische samenvatting

Materiaalgeanodiseerde gesmede aluminiumlegering (moer, holle bout); gegoten zink (draaibare fitting); versterkt pa, tpe-u (pu) (afdichtring)
Aansluiting 1g 1/4 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-1/4-PK-9 11452


L-snelschroefkoppeling LCK-1/4-PK-9 zwaaibaar met twee dichtingsringen. Nominale diameter=8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Pneumatische aansluiting=(* G1/4, * PK-9 met wartelmoer), Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht31,98 g
Materiaalgeanodiseerde gesmede aluminiumlegering (moer, holle bout); gegoten zink (draaibare fitting); versterkt pa, tpe-u (pu) (afdichtring)
Aansluiting 1g 1/4 in
Profiellck
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 8,95 excl. BTW
/ stuk
€ 10,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden