SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Y06-02NS

One-Touch-fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2Y06-02NS
Rubix:A0266848
Fabrikant:00984766
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Y06-02NS

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Y06-02NS


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 16 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 1/4 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 51,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen