SMC INSTEEKKOPPELING KQ2N06-01-N 12NC402248975312
Adapter - KQ2N
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQ2N06-01N
Rubix:05290606
Fabrikant:KQ2N06-01N

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2N06-01-N 12NC402248975312
One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikt voor slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.
Sterke punten
Toepasselijke fittingmaat: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12. Toepasselijke poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | c3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | kq2 |
| Aansluiting 2 | r 1/8 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,77 excl. BTW
/ stuk
€ 5,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen