KNIPEX RESERVEMES VOOR 16 40 150 - 16 49 150
Ontmantelingsgereedschap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:16 49 150
Rubix:10162279
EAN:4003773026716

Documenten
Productdetails : KNIPEX RESERVEMES VOOR 16 40 150 - 16 49 150
Voor het ontmantelen van ronde kabels vanaf Ø 25,0 mm. Verwijdert alle isolatielagen. Geschikt voor lengte- en dwarssnede. Snijdiepte instelbaar tot 5,0 mm. Verwisselbaar mes (aan beide zijden te gebruiken). Gereedschap: kunststof, glasvezelversterkt.
Voor het ontmantelen van ronde kabels vanaf Ø 25,0 mm. Verwijdert alle kabelmantels van standaard leidingen. Geschikt voor lengte- en dwarssnede. Snijdiepte instelbaar tot 5,0 mm. Verwisselbaar mes (aan beide zijden te gebruiken). gereedschap: kunststof, glasvezelversterkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reservemessen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,24 excl. BTW
/ stuk
€ 70,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden