Referenties
Stanley:0-11-921
Rubix:10130248
EAN:5000366119212





Productdetails : STANLEY RESERVEMESJES 0-11-921 (BL=5ST)
Lang model.
' Lengte 62 mm.
' Dikte 0,65 mm.
' Hoogte 19 mm.
Dik blad: ideaal voor intensief zaagwerk (tapijt, linoleum en elk oppervlak dat een sterk blad nodig heeft)
-Groot omkeerbaar trapeziumvormig blad met 2 punten.
' Lengte 62 mm.
' Dikte 0,65 mm.
' Hoogte 19 mm.
Dik blad: ideaal voor intensief zaagwerk (tapijt, linoleum en elk oppervlak dat een sterk blad nodig heeft)
-Groot omkeerbaar trapeziumvormig blad met 2 punten.
Sterke punten
Zwaar blad - voor alle soorten snijwerk (vloeren, vinyl, enz.).
Toepassingen
Lemmet geschikt voor alle stanleymessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 4x85x110 mm |
| Gewicht verpakking | 23 g |
| Type | omkeerbaar groot trapeziumblad 2 punten |
| Voor model | all stanley knives |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,08 excl. BTW
/ blister
€ 3,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden