METABO DOORSLIJPSCHIJF 230X3,0X22,2 STAAL NOVOFLEX 616477000
Kwaliteitsklasse A 30
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616477000
Rubix:A0218306
Fabrikant:616477000
EAN:4007430122728

Technische samenvatting
| Diameter | 230 mm |
|---|---|
| Dikte | 3 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide / zirkonium |
Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 230X3,0X22,2 STAAL NOVOFLEX 616477000
Kwaliteit Novoflex: krachtige instapklasse, Hardheid: middelhard, Universeel inzetbaar in de metaalbewerking, Goed slijpvermogen en goede standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide / zirkonium |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | metaalbewerking / staal |
| Vorm | gebogen (tf 42) |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | novoflex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 95,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen