NORTON ONVERST. SLIJPSCHIJF 41 150X1,6X32 57A60NB25 80 M/S
Onversterkte organische doorslijpschijf 57A
Zie technische informatieReferenties
Norton:66253056360
Rubix:A0175114
EAN:3157625796102

Productdetails : NORTON ONVERST. SLIJPSCHIJF 41 150X1,6X32 57A60NB25 80 M/S
Ideaal voor het slijpen van zagen en snijgereedschap. Geschikt voor alle soorten staal.
Sterke punten
Good compromise between cutting performance and service life.
Toepassingen
Ideal for sharpening saws and cutting tools. Suitable for all types of steel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | nrco |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 360,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
