Referenties
Fabory:16140.191.001
Rubix:08711174
EAN:8715492584861

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 580 |
| Diameter schroefdraad | 19,05 mm |
Productdetails : C15E OOGMOER BSW D582 3/4.
Oogmoer DIN ~582 (1957) Staal C15 Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 363,000 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 580 |
| Diameter schroefdraad | 19,05 mm |
| Type | oogbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 437,49 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 529,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen