Referenties
Spartex:ECBHB10A2-70
Rubix:08255809
Fabrikant:0986210
EAN:4043377124869


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 986 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGDOPMOER NYLON D986 M10
SPARTEX RVS A2-70 BORGDOPMOER NYLON D986 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 986 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Type | zelfsluitend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,48 excl. BTW
/ stuk
€ 0,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden