ELVZ C15E OOGMOER D582 M18
Oogmoer met CE markering DIN 582 Staal C15E Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16110.180.001
Rubix:08964703
EAN:8715494033602

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : ELVZ C15E OOGMOER D582 M18
Oogmoer met CE markering DIN 582 Staal C15E Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 582 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,05 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 79,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen