FESTO NORMCILINDER DNC-125-400-PPV 163521
Op normen gebaseerde cilinder DNC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DNC-125-400-PPV
Rubix:05096212
Fabrikant:163521
EAN:4052568135133

Technische samenvatting
| Type | dnc standaard cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-125-400-PPV 163521
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping
Sterke punten
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
- Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13600 g |
| Type | dnc standaard cilinder |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 890,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.077,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 31 dagen