FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-D-D2-1R5L 566996

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-D52-D-D2-1R5L
Rubix:05125478
Fabrikant:566996
EAN:4052568214944
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-D-D2-1R5L 566996

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-D-D2-1R5L 566996


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht759,8 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom2800 l/min
Drukbereik3/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 212,75 excl. BTW
/ stuk
€ 257,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen