SMC BASISPLAAT SS3YJ5-41-10-01F-Q

Spruitstuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS3YJ5-41-10-01F-Q
Rubix:A0730709
Fabrikant:SS3YJ5-41-10-01F-Q
EAN:3618036218473
SMC BASISPLAAT SS3YJ5-41-10-01F-Q

Technische samenvatting

Typeverdeelstuk
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS3YJ5-41-10-01F-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of hij nu ontworpen is in een verdeelblok of gebruikt wordt als een enkele klep, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), wat de thermische warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met verlichting en piekstroomonderdrukking. SYJ-serie kleppen kunnen worden geconfigureerd op basis gemonteerde verdeelblokken of individueel op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat die voldoen aan uw breedste technische behoeften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht393 g
Typeverdeelstuk
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 71,60 excl. BTW
/ stuk
€ 86,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen