SMC 5 POORT VENTIEL VQC2201-51

VQC1000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQC2201-51
Rubix:05297609
Fabrikant:VQC2201-51
EAN:3618036550528
SMC 5 POORT VENTIEL VQC2201-51

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQC2201-51


De VQC-serie heeft vijf standaard bedradingspakketten, voor groter gebruiksgemak voor bedrading en onderhoudswerkzaamheden. De beschermende behuizingen van drie hiervan voldoen aan IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van meerpinsaansluitingen ter vervanging van bedrading in spruitstukblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of veranderende spruitstukconfiguraties. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.
VQC2000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 77,75 excl. BTW
/ stuk
€ 94,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen