FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L 567004

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L
Rubix:05125498
Fabrikant:567004
EAN:4052568214999
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L 567004
Technische samenvatting
Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L 567004


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht741,65 g
Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Volumestroom2800 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
158,96 excl. BTW
/ stuk
192,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen