FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1 575604
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1
Rubix:05131750
Fabrikant:575604
EAN:4052568261412

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1 575604
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vuvs universele richtingsafsluiter |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2300 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,77 excl. BTW
/ stuk
€ 95,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden