FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZH-A1-5C1 547160

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-M52-MZH-A1-5C1
Rubix:05125900
Fabrikant:547160
EAN:4052568186760
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZH-A1-5C1 547160

Technische samenvatting

Typevsva standaard ventiel met individuele aansluiting
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZH-A1-5C1 547160


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevsva standaard ventiel met individuele aansluiting
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 97,45 excl. BTW
/ stuk
€ 117,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen