FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53U-H-A2-5C1 547143
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-P53U-H-A2-5C1
Rubix:05126044
Fabrikant:547143
EAN:4052568186593

Technische samenvatting
| Type | vsva standaard ventiel met individuele aansluiting |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53U-H-A2-5C1 547143
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190,97 g |
| Type | vsva standaard ventiel met individuele aansluiting |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,67 excl. BTW
/ stuk
€ 167,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen