FESTO BASISVENTIEL VSVA-B-T32U-A-A1-P1 546733

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-T32U-A-A1-P1
Rubix:05126170
Fabrikant:546733
EAN:4052568185008
FESTO BASISVENTIEL VSVA-B-T32U-A-A1-P1 546733

Technische samenvatting

Typebasisventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BASISVENTIEL VSVA-B-T32U-A-A1-P1 546733


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht233,6 g
Typebasisventiel
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom900 l/min
Drukbereik2/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 80,66 excl. BTW
/ stuk
€ 97,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen