BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 7MM 29M-7

Dopsleutel

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:29M-7
Rubix:A0770592
EAN:7314150122288
BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 7MM 29M-7
Technische samenvatting
Opening7
Lengte105 mm
Typebahco sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 7MM 29M-7


Gebogen soksleutels, doorgezet, metrisch. Normen: ISO 2236. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive profiel 6-kant in doorgezette ring. Dynamic-Drive profiel 6-kant in recht ring. Go-trough in doorgezette en lange dop aan de rechte zijde voor lange draadstang. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.

Sterke punten

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht45 g
Opening7
Lengte105 mm
Typebahco sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,47 excl. BTW
/ stuk
12,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen