Referenties
Stahlwille:41081214
Rubix:10122860
EAN:4018754021932



Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 12 X 14
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Sterke punten
•Hexagon
DIN 3118/ISO 3318
Chrome Alloy Steel, chrome plated
DIN 3118/ISO 3318
Chrome Alloy Steel, chrome plated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x27x181 mm |
| Logistiek gewicht | 89 g |
| Opening | 12x14 |
| Lengte | 180 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,57 excl. BTW
/ stuk
€ 22,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
