STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1.7/16
OPEN BOX 13a Combinatiesleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40486262
Rubix:10122664
EAN:4018754020317



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1.7/16
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x79x460 mm |
| Logistiek gewicht | 770 g |
| Opening | 1.7/16 |
| Lengte | 461 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,18 excl. BTW
/ stuk
€ 101,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen