SPARTEX RVS 430 SLANGKLEM W2 137/157 8 891844
Opengewerkte kraag van roestvrij staal - W2
Zie technische informatieReferenties
Spartex:891844
Rubix:A0320092
EAN:3660338444692



Productdetails : SPARTEX RVS 430 SLANGKLEM W2 137/157 8 891844
Open bandklem met groot klembereik. De openingen in de band maken ze uiterst flexibel.
Band en behuizing van roestvast staal AISI 430 en schroeven van gegalvaniseerd zacht staal.
Band en behuizing van roestvast staal AISI 430 en schroeven van gegalvaniseerd zacht staal.
Toepassingen
Alle soorten industrie, sanitair...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | opengewerkte strook |
| Klembereik, minimaal | 137 mm |
| Klembereik, maximaal | 157 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | staal w2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,05 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 112,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
