Referenties
Norma:1367704026
Rubix:A0476274
Fabrikant:1367704026
EAN:4043171101332

Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 20-32/12 W4
De NORMACLAMP TORRO is een slangklem voor meerdere toepassingen, die bijzonder geschikt is voor toepassingen met hoge mechanische belasting. Dankzij voortdurende verdere ontwikkeling is deze klem nog steeds de maatstaf voor moderne klemconstructies. Complete klem van r
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | torro c7 w4 |
| Klemdiameter | 32 mm |
| Klembereik, minimaal | 20 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,94 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 243,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen