Referenties
SMC:TCU0805B-1-19-X6
Rubix:A0268820
Fabrikant:00249995

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0805B-1-19-X6
Polyurethaanslangen worden snel de ideale keuze voor pneumatische toepassingen. Ze combineren de elasticiteit van rubber met de chemische bestendigheid die normaal gesproken aan kunststoffen is voorbehouden. Polyurethaan kan in twee classificaties worden ingedeeld: estergebaseerd en ethergebaseerd. SMC biedt beide. Ethergebaseerd polyurethaan is het voorkeursmateriaal voor slangen bij algemene pneumatische toepassingen vanwege de immuniteit tegen hydrolyse en de hogere weerstand tegen schimmel- en micro-organisme-aantasting. Estergebaseerd polyurethaan is een sterker materiaal, maar heeft de neiging te hydrolyseren bij vocht. Dit hydrolyseproces zal het materiaal na verloop van tijd aantasten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,66 excl. BTW
/ stuk
€ 33,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen